LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-3M
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)
80
タイプ
M4ナット
L1
94
L2
61
H3
12
L3
60
L4
63
H2
43
H1
60
H4
25
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)
76
寸法P3(mm)
90
寸法P4(mm)
140
寸法H5(mm)
45
寸法P2
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13977261
HH-FC-3M
¥1,610
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください