LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 HH-JW90-BL
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色
ブラック
D1
11
H2
22.9
D2
3
H1
44
W1
90
材料
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2
63
W3
67
適合板厚
H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13976895
HH-JW90-BL
¥350
¥
349
¥384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください