LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-30S
・中空のため軽くできています。
d
M4
H
23
質量(g)
11
D
30
ねじ
付属:M4×30
D1
20
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13976396
RSS-30S
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください