LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-25M
・中空のため軽くできています。
d
M4
H
22
質量(g)
8.5
D
25
ねじ
付属:M4×30
D1
18
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13976351
RSS-25M
¥1,350
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください