LAMP(スガツネ工業)
つまみ SGL型 SGL-12
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R
2
T
8.5
d
M3
B
2
H
18
質量(g)
1
D
12
S
9.5
P
3
仕上
サテンクロムめっき
材料
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13976055
SGL-12
¥430
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください