LAMP(スガツネ工業)
平蝶番 270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 218-9303
・ねじ止めタイプの丁番です。
A
8
d
Φ8.3穴Φ16.5皿
W
60
H
60
質量(g)
205
寸法P1(mm)
36
寸法P3(mm)
360
寸法T1
8
寸法P2
12
寸法T2
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978706
218-9303
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください