LAMP(スガツネ工業)
270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
8
4
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883106
品番
218-9303
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途
インセット扉用
寸法A(mm)
8
寸法H(mm)
60
寸法P1(mm)
36
寸法P2(mm)
12
寸法P3(mm)
36
寸法W(mm)
60
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
15
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
205
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
サテン仕上
ねじ径d
4-Φ8.3アナ、Φ16.5サラ
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。