LAMP(スガツネ工業)
平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9104
・インセット扉用の面付蝶番です。
A
50
B
15
H
6
F
11.5
D
10
C
50
E
30
G
6
J
Φ6.3穴、皿(M6用皿穴)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978085
218-9104
¥2,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください