LAMP(スガツネ工業)
平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9204
・インセット扉用の面付蝶番です。
A
60
B
18
H
8
F
15
D
12
C
60
E
36
G
8
J
Φ8.4穴、皿(M8用皿穴)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978329
218-9204
¥2,820
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください