曜日別特売

平蝶番 180°開き面蝶番 218型 218-9102

平蝶番 180°開き面蝶番 218型 218-9102 - LAMP(スガツネ工業)平蝶番 180°開き面蝶番 218型 218-9102 - LAMP(スガツネ工業)平蝶番 180°開き面蝶番 218型 218-9102 - LAMP(スガツネ工業)

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。

d6W50H50NM6×1寸法P1(mm)15寸法P3(mm)300寸法t3(mm)12寸法T16寸法P210寸法T211.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13978530218-9102
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする