曜日別特売

その他蝶番 ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 HG-BH70

その他蝶番 ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 HG-BH70 - LAMP(スガツネ工業)その他蝶番 ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 HG-BH70 - LAMP(スガツネ工業)

・左右に180°ずつ回転します。

T7.5H70質量(g)130D7W178W235寸法P1(mm)13.5寸法P3(mm)570適合扉質量(kg)2.6寸法P26.8扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)700以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13978390HG-BH70
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする