LAMP(スガツネ工業)
クリックヒンジ 面付蝶番 HG-FH128 HG-FH128
・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)
1500
トルク(N・m)
クリック脱出:10
適合扉質量(kg)
40
最大トルク(kgf・cm)
クリック脱出:102
扉幅(mm)
600~900
扉高さ(mm)
900~1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978749
HG-FH128
¥8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください