曜日別特売

抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9015

抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9015 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9015 - LAMP(スガツネ工業)

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

仕様右用質量(g)133適合板厚(mm)15~20取付穴フレーム:8またはΦ10取付ねじM6ねじ取付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13978268212-9015
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする