曜日別特売

抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9027

抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9027 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9027 - LAMP(スガツネ工業)

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。

材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)質量(g)122適合板厚(mm)15~20取付穴フレーム:8またはΦ10取付ねじM6ねじ取付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13978207212-9027
2,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする