LAMP(スガツネ工業)
抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9035
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質
付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)
108
適合板厚(mm)
15~20
取付穴
フレーム:8またはΦ10
取付ねじ
M6ねじ取付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978216
212-9035
¥2,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください