LAMP(スガツネ工業)
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-75CL
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様
左用
W
70
質量(g)
165
L1
75
L2
70
t
3
D1
6
D2
12
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978006
HNH-75CL
¥
2,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください