LAMP(スガツネ工業)
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-100CL
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様
左用
W
82
質量(g)
347
L1
100
L2
90
t
4
D1
8
D2
16
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978566
HNH-100CL
¥3,750
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください