LAMP(スガツネ工業)
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CL
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様
左用
W
40
質量(g)
60
L1
50
L2
45
t
2.5
D1
5
D2
10.5
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13977760
HNH-50CL
¥1,040
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください