曜日別特売

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-75CR

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-75CR - LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-75CR - LAMP(スガツネ工業)

・左右勝手違いがあります。

仕様右用d3.2W38H75t2D18.5取付穴あり寸法P1(mm)7.5寸法P3(mm)240適合扉質量(kg)15寸法P230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13977839KN-75CR
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする