曜日別特売

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CR

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CR - LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CR - LAMP(スガツネ工業)

・左右勝手違いがあります。

仕様右用d3.2W36H64t1.5D17.5取付穴あり寸法P1(mm)8寸法P3(mm)240適合扉質量(kg)10寸法P224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13977717KN-64CR
740
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする