LAMP(スガツネ工業)
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-50CL
・左右勝手違いがあります。
仕様
左用
d
3.2
W
32
H
50
t
1.5
D1
7.5
取付穴
あり
寸法P1(mm)
5
寸法P3(mm)
210
適合扉質量(kg)
7
寸法P2
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13977690
KN-50CL
¥640
¥
599
¥659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください