曜日別特売

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-75CL

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-75CL - LAMP(スガツネ工業)

・左右勝手違いがあります。

仕様左用d3.2W38H75t2D18.5取付穴あり寸法P1(mm)7.5寸法P3(mm)240適合扉質量(kg)15寸法P230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13977830KN-75CL
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13977830KN-75CL07182086KN-75CLKN-75CL 抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業) 07182086抜き差し丁番 KN型LAMP(スガツネ工業)1個
909
税込1,000
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする