LAMP(スガツネ工業)
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH19-275R
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A
80
質量(kg)
17.2
W
300
B
10
H
275
t
19
H2
25
H1
125
W1
150
B1
62.5
寸法P1(mm)
17.5
寸法P3(mm)
450
寸法P2
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13978837
HG-KH19-275R
¥260,400
¥
259,800
¥285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください