曜日別特売

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 MC-JM45BL

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 MC-JM45BL - LAMP(スガツネ工業)

・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

材質ポリプロピレン質量(g)8.5タイプ磁石:ネオジム品名マグネットキャッチ吸着力(N)29.4仕上ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13975949MC-JM45BL
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13975949MC-JM45BL55507175MC-JM45BLMC-JM45BL クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 55507175クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型LAMP(スガツネ工業)1個
679
税込747
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする