LAMP(スガツネ工業)
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C
・豊富なサイズを取り揃えております。
H
80
質量(g)
42
取付穴
あり
管数
5
寸法P3(mm)
30
適合扉質量(kg)
12
寸法P1
10
寸法P2
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13979528
KHA-80C
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください