折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2シリーズ

折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2シリーズ - アズワン

マスクがやわらかいため、顔にしっかり密着します。
保管や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
アジャスター付のため、フィット感を調整できます。

粒子捕集効率(%)95.0以上
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
弁仕様
吸気抵抗(Pa)
国家検定合格番号
排気抵抗(Pa)
吸気/排気抵抗(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141174019600-DS2 CTN1箱(240枚)排気弁:無50以下第TM814号(DS2)50以下50以下
30,200
取扱い終了
返品不可
141174109600-DS2V CTN1箱(120枚)排気弁:有70以下第TM815号(DS2)70以下70以下
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする