シンコー
パンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズ
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
耐食性に優れています。
天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です(導電作業台のみ)。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
800
耐荷重(kg)
120
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
パンチング能力(mm)
Φ6(11間隔)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
16
17
18.2
19.3
20.4
21.9
22.2
23.1
23.6
25.3
26.2
奥行(mm)
600
750
間口(mm)
900
1200
1500
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
アズワン品番
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14116938
PWHN-9060E
17
600
900
1-5117-11
下枠:H枠
¥
90,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14116947
PWHN-9075E
19.3
750
900
1-5117-12
下枠:H枠
¥
106,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14116956
PWHN-12060E
20.4
600
1200
1-5117-13
下枠:H枠
¥
108,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14116965
PWHN-12075E
23.1
750
1200
1-5117-14
下枠:H枠
¥
128,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14116981
PWHN-15060E
23.6
600
1500
1-5117-15
下枠:H枠
¥
130,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14116990
PWHN-15075E
26.2
750
1500
1-5117-16
下枠:H枠
¥
151,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14116999
PWTN-9060E
16
600
900
1-5161-11
下枠:三方枠
¥
90,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14117008
PWTN-9075E
18.2
750
900
1-5161-12
下枠:三方枠
¥
106,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14117017
PWTN-12060E
19.3
600
1200
1-5161-13
下枠:三方枠
¥
108,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14117026
PWTN-12075E
21.9
750
1200
1-5161-14
下枠:三方枠
¥
128,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14117035
PWTN-15060E
22.2
600
1500
1-5161-15
下枠:三方枠
¥
130,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14117051
PWTN-15075E
25.3
750
1500
1-5161-16
下枠:三方枠
¥
151,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください