精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ

精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。
表面形状は平らなミラー調です。
材料にシリコーンを使用していません。
ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
2インチはケースの高さが2種類あります。
黒・透明の2色からお選びいただけます。
クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。

材質ゲル部/ポリウレタン寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色クリアランス(mm)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粘着力(N/25mm)
表面抵抗値(Ω)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14117315GC00-16001ASフラットFS90.007(参考値)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/1094-6503-01
2,160
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
14117331GC00-16003ASフラットF51.23(参考値)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/1084-6503-03
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする