アズピュア(アズワン)
インナーウェア パンツ ネイビー
クリーンウェアの下に着用可能なインナーです。クリーンウェア内の熱を下げる機能性に優れています。除電生地を使用しています。透けにくいスパンデックス素材を使用しています。
材質
ポリエステル60%・スパンデックス40%(導電糸入り)
色
ネイビー
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^8~10
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117848
-
M
55
98
4-6805-01
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14117857
-
L
60
100
4-6805-02
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14117866
-
2L
65
103
4-6805-03
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14117875
-
3L
70
106
4-6805-04
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください