曜日別特売

PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ

PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ - アズワン

常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。

仕様細口タイプ材質高純度PFA内容量1本
注意
※更に高純度洗浄仕様品も別注対応可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14118031MF PFA250N-d4t225060×153Φ264-6811-01
26,300
26,037
28,641(税込)
翌々日出荷
14118040MF PFA500N-d4t250073×170Φ264-6811-02
38,200
37,818
41,600(税込)
翌々日出荷
14118049MF PFA1000N-d4t2100094×200Φ344-6811-03
52,300
51,777
56,955(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする