アズピュア(アズワン)
アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
タイプ
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^7~9(繊維部)
内容量
1袋(10双)
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117945
-
L
グレー
4-6808-01
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
14117961
-
M
緑
4-6808-02
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
14117970
-
S
白
4-6808-03
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください