フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729
プッシュイン接続テクノロジー
補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション
保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)
90
タイプ
サプレッサ:サージ保護デバイス
奥行(mm)
68
シリーズ
TTC-6-LCP
全幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
DINレール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120910
2908729
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください