曜日別特売

【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー

【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー - エアージェイ【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー - エアージェイ【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー - エアージェイ【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー - エアージェイ【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー - エアージェイ【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー - エアージェイ【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー - エアージェイ

マグネットで簡単脱着♪MagSafe対応端末をストレスフリーで充電できる車載ホルダー。ケーブルをリール式収納タイプにしたことで使う時だけするするっと引っ張り出せるから、ケーブルを垂らす煩わしさがありません。
マグネット対応の端末やマグネット対応ケースでご使用いただけます。

材質PC、ABS質量(g)114出力(W)5/7.5/15(MAX)対応機種MagSafe対応端末専用入力5-9V/2A(MAX)マグネット部寸法(mm)外径56サイズ(mm)幅59×奥行91×高さ70ケーブル長(cm)90(8段階調整)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14120980DWJ-MGR1
3,255
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする