Shield Scientific
クリーンルーム用ラテックスロング手袋 600 γ線滅菌済
仕様
AQL:1
材質
ラテックス
厚さ(mm)
掌:0.21
全長(mm)
600
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
内容量
1双
1袋(20袋×1双)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14119975
20474
1双
L
1
4-6790-01
¥1,050
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14119991
20473
1双
M
1
4-6790-02
¥1,050
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14120000
20472
1双
S
1
4-6790-03
¥1,050
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14120009
20474
1袋(20袋×1双)
L
20
4-6790-51
¥19,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14120018
20473
1袋(20袋×1双)
M
20
4-6790-52
¥19,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
14120027
20472
1袋(20袋×1双)
S
20
4-6790-53
¥19,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください