曜日別特売

耐熱革手袋

耐熱革手袋 - 日光物産(NIKKO)耐熱革手袋 - 日光物産(NIKKO)

耐熱性の高いコーネックスフェルトで熱が伝わりにくく、高温物の取り扱いなど過酷な作業環境に対応できます。
400℃までの耐熱性があります。
本質的な耐熱性、および耐炎性があります。
熱や炎にさらされても、構造的完全性を維持します。
優れた重量比強度です。
※コーネックス生地のみの場合の耐熱温度です。手袋の耐熱温度を表すものではありません。
【注意】※耐熱性・断熱性に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではありません。熱いと感じたら直ちに使用を中止してください。

サイズフリー材質(掌内部)コーネックスフェルト、(表地・カフス)牛床革材質(裏地)綿100%メリヤス入数(双)1全長(cm)35アズワン品番69-1272-96縫製仕様アラミド糸内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14120395CF8501335
5,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする