グリーンクロス
防犯標識 CPS-08 夜間のゴミ出し禁止
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。夜間にゴミを捨てると、カラスなどに荒らされたり放火などの犯罪に繋がる可能性があるため、それらへの注意喚起となります。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
注意喚起に。
表示内容
夜間のゴミ出し禁止
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全12種類を絞り込む
材質
PET
ポリプロピレン
マグネット
塩ビステッカー
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14128829
CPS-H08_300x450
ポリプロピレン
300
1
450
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14128890
CPS-H08_300x600
ポリプロピレン
300
1
600
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14128951
CPS-H08_450x600
ポリプロピレン
450
1
600
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138525
CPS-H08M_225x300
マグネット
225
1
300
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138471
CPS-H08P_225x300
PET
225
1
300
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138410
CPS-H08S_225x300
塩ビステッカー
225
0.1
300
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14128856
CPS-W08_300x450
ポリプロピレン
450
1
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14128917
CPS-W08_300x600
ポリプロピレン
600
1
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14128978
CPS-W08_450x600
ポリプロピレン
600
1
450
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138559
CPS-W08M_200x400
マグネット
400
1
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138498
CPS-W08P_200x400
PET
400
1
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138437
CPS-W08S_200x400
塩ビステッカー
400
0.1
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。