スパイラルブリッジリーマ+アダプター

スパイラルブリッジリーマ+アダプター - MUST TOOL

素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。

用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7内容量1個
注意
※インパクトレンチ用です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141213664W-BRSP100S-134701019970
16,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
141213754W-BRSP130S-1651011319971
17,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
141213914W-BRSP140S-1741111419972
18,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
141214004W-BRSP160S-1771141619973
20,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
141214094W-BRSP170S-1771141719974
20,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
141214184W-BRSP180S-1771141819975
22,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
141214274W-BRSP190S-1771141919976
23,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
141214364W-BRSP200S-1881272019977
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
141214454W-BRSP210S-1881272119978
26,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
141214614W-BRSP220S-1881272219979
27,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
690203794W-BRSP190S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1771141919976
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする