曜日別特売

TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き

TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き - マルキン印

シンプルデザインのメガネレンチです。
高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ内容量1本
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※衝撃を与えるとメッキが剥がれます。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14121890SMN-16(27)450銀総磨きのめがねレンチ、リング穴付き、5Φ×2、斜度70°345×42(最大)×5027
7,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
14121935SMN-20(32)630銀総磨きのめがねレンチ、リング穴付き、6Φ×2、斜度70°380×48(最大)×6032
8,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14121951SMN-30M630銀総磨きのめがねレンチ、リング穴付き、6Φ×2、斜度70°380×48(最大)×6230
8,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14122066SMN-22(36)1000銀総磨きのめがねレンチ、リング穴付き、6Φ×2、斜度70°470×55(最大)×6836
11,700
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする