マルキン印
マルキン印 ハンマー用本皮紐 3本セット
本革製の紐です。黒、ヌメ、茶の各1本を1袋にしました。ハンマー柄などに結ぶことで高級感のあるストラップになります。その他目印として使ったり、用途は様々。好みのサイズに切ってお使い下さい。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様
本体:天然皮革 1セット3本入(黒、ヌメ、茶)
材質
本体:天然皮革
質量(g)
不明
サイズ(mm)
巾 5mm 厚さ 2mm 長さ 50cm
内容量
1セット
注意
※材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※本革は天然皮革です。経年劣化や摩擦による傷み、また色落ちや変色には都度ご注意頂いた上でご使用下さい。
※水分が付着した場合はよく拭き取り、乾燥させて下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14121698
5M/MX2M/MX50CM
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください