曜日別特売

【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル

【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル - オーハウス【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル - オーハウス【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル - オーハウス【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル - オーハウス

日本語キーシートで操作が簡単です
★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得
★表示部用ポール標準装備
★明るく見やすいバックライト付液晶表示
★RS232Cインターフェース標準装備
★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。

質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232C秤量(kg)150サービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14126607D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-605日
7,350
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126616D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-6110日
8,820
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126625D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-6215日
10,290
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126641D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-6320日
11,760
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126650D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-6430日
14,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126668D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-6840日
19,110
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126677D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-6950日
22,785
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72178411D31P150BXJP500×740×9202-7830-05-657(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14126659D31P150BXJP計量台:500×650×902-7830-05-65延長1日
588
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥130,000/税込¥143,000
沖縄地方数量1につき¥130,000/税込¥143,000
離島数量1につき¥130,000/税込¥143,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14126659D31P150BXJP72178411D31P150BXJP画像準備中【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタルオーハウス1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする