【レンタル】クイックマイクロ MDQ-30MX レンタル

【レンタル】クイックマイクロ MDQ-30MX レンタル - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。
シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。
電源ON毎のゼロセットは不要です。
研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。
最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。
ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。

仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30最小表示量(mm)0.001表示LCD平面度(μm)0.3文字高(mm)10保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)SR44ボタン形酸化銀電池×1器差(μm)±2サービス分類レンタル内容量1個
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14128305MDQ-30MX6-5701-11-605日
4,550
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128321MDQ-30MX6-5701-11-6110日
5,460
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128330MDQ-30MX6-5701-11-6215日
6,370
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128339MDQ-30MX6-5701-11-6320日
7,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128348MDQ-30MX6-5701-11-6430日
9,100
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128357MDQ-30MX6-5701-11-65延長1日
364
359
395(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14128366MDQ-30MX6-5701-11-6840日
11,830
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128375MDQ-30MX6-5701-11-6950日
14,105
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする