曜日別特売

【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル

【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル - オリオン機械

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用
オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。
使いやすさを考慮した前面集中操作方式
操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。
スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。

乾燥質量(kg)約43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534冷媒R407C電源容量(kVA)1.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36サービス分類レンタル内容量1個
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水槽容量(L)
運転音(dB)
アズワン品番
冷却器
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14127666RKS750F35以上55/5962-2271-67-60【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS3045
35,700
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127675RKS750F35以上55/59dB62-2271-67-61【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS30410
42,840
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127691RKS750F35以上55/59dB62-2271-67-62【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS30415
49,980
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127700RKS750F35以上55/59dB62-2271-67-63【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS30420
57,120
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127709RKS750F35以上55/59dB62-2271-67-64【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS30430
71,400
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127727RKS750F35以上55/59dB62-2271-67-68【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS30440
92,820
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127736RKS750F35以上55/59dB62-2271-67-69【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS30450
110,670
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72185648RKS750F必要水槽容量:35L以上(50/60Hz)55/5962-2271-67-65構造 シェルアンドコイル、材質 シェル:ABS樹脂/コイル:SUS3042(延長)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14127718RKS750F35以上55/59dB62-2271-67-65【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS3041(延長)
2,856
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥130,000/税込¥143,000
沖縄地方数量1につき¥130,000/税込¥143,000
離島数量1につき¥130,000/税込¥143,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14127718RKS750F72185648RKS750F画像準備中【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタルオリオン機械1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする