- 水槽容量(L)
- 必要水槽容量:35L以上
- 運転音(dB)
- (50/60Hz)55/59
- アズワン品番
- 62-2271-67-65
- 冷却器
- 構造 シェルアンドコイル、材質 シェル:ABS樹脂/コイル:SUS304
- 仕様
- 法定冷凍トン(50/60Hz):0.24/0.29
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40/(液温)5~25
- 電流(A)
- 3.2/3.6(50/60Hz)
- 電源
- 三相200V±10%(50/60)Hz
- 乾燥質量(kg)
- 約43
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 398×405×534
- ポンプ
- 循環ポンプ(50/60Hz):出力45W・循環量20~27/20~30L/min
- 冷媒
- R407C
- 容量(A)
- しゃ断器:10
- 電源容量(kVA)
- 1.6
- 凝縮器
- フィンアンドチューブ型強制空冷式
- 冷却能力
- (50/60Hz)2.00/2.20kW
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 0.85/1.05
- 冷凍機出力(kW)
- 冷凍用圧縮機出力:0.65
- 冷媒封入量(kg)
- 0.36
- モータ出力(W)
- ファンモータ:25
- サービス分類
- レンタル