曜日別特売

【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル

【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル - ライン精機【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル - ライン精機

レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。

付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpmサービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14125505TM-7000K1-2553-02-605
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125521TM-7000K1-2553-02-6110
4,740
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125530TM-7000K1-2553-02-6215
5,530
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125539TM-7000K1-2553-02-6320
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125548TM-7000K1-2553-02-6430
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125566TM-7000K1-2553-02-6840
10,270
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125575TM-7000K1-2553-02-6950
12,245
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72185350TM-7000K1-2553-02-6518(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14125557TM-7000K1-2553-02-651(延長)
316
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14125557TM-7000K72185350TM-7000K画像準備中【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタルライン精機1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする