曜日別特売

【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui

【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui - T&D(ティアンドデイ)

校正証明書付の機種となります。
校正対象項は温度・湿度となります。
CO2濃度の校正はござません。
室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。
USB接続タイプのデータロガーです。
記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他電源単3乾電池×4本・ACアダプター精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1・湿度1・CO21測定対象CO2、温湿度電池寿命約2日間記録モードendless/onetime防水性なし記録間隔15通りサービス分類レンタル内容量1個
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14127587TR-76Ui61-8493-83-705
15,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14127596TR-76Ui61-8493-83-7110
17,340
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14127605TR-76Ui61-8493-83-7215
19,230
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14127621TR-76Ui61-8493-83-7320
21,120
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14127630TR-76Ui61-8493-83-7430
24,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14127648TR-76Ui61-8493-83-7840
30,570
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14127657TR-76Ui61-8493-83-7950
35,295
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179129TR-76Ui61-8493-83-756(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14127639TR-76Ui61-8493-83-751(延長)
996
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14127639TR-76Ui72179129TR-76Ui画像準備中【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76UiT&D(ティアンドデイ)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする