曜日別特売

【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル - アズワン

耐薬品性・耐久性に優れています。
真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。
排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。

付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14125749AS-011-5834-01-805
9,700
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125758AS-011-5834-01-8110
11,640
11,540
12,694(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125767AS-011-5834-01-8215
13,580
13,480
14,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125776AS-011-5834-01-8320
15,520
15,420
16,962(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125785AS-011-5834-01-8430
19,400
19,300
21,230(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181326AS-011-5834-01-856(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14125801AS-011-5834-01-851(延長)
776
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14125801AS-0172181326AS-01画像準備中【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする