- アズワン品番
- 1-5834-01-85
- 付属品
- 吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)
- 材質
- アスピレーター:金属製×2本
- 質量(kg)
- 5.7
- サイズ
- 330×265×390mm
- 電源
- AC100V 50/60Hz 1.5A
- モーター
- 150W
- 材質(タンク)
- PP(ポリプロピレン)
- 到達真空度
- 1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。
- タンク容量
- 約9.5L
- 排気量
- 50Hz/約18L/min、60Hz/約21L/min
- 吸引口径(Φmm)
- 9.5
- 給排水口
- オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)
- サービス分類
- レンタル