曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-A4H

ソリッドエンドミル TEC-A4H - タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4H - タンガロイ
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4内容量1本
全19種類を絞り込む
寸法LH(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DN(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14140431TEC010A4-015/03C4H-50 AH300535010.974
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140440TEC010A4-015/04C4H-50 AH300545010.974
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140449TEC010A4-015/06C4H-50 AH300565010.974
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140458TEC010A4-015/10C4H-50 AH3005105010.974
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140467TEC015A4-025/04C4H-50 AH30054501.51.454
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140476TEC015A4-025/06C4H-50 AH30056501.51.454
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140485TEC015A4-025/08C4H-50 AH30058501.51.454
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140501TEC015A4-025/16C4H-50 AH300516501.51.454
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140510TEC020A4-030/06C4H-50 AH300565021.954
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140519TEC020A4-030/08C4H-50 AH300585021.954
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140528TEC020A4-030/10C4H-50 AH3005105021.954
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140537TEC020A4-030/20C4H-50 AH3005205021.954
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140546TEC030A4-045/08C6H-55 AH300585532.856
7,880
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140555TEC030A4-045/10C6H-55 AH3005105532.856
8,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140571TEC030A4-045/16C6H-55 AH3005165532.856
8,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140580TEC040A4-060/10C6H-55 AH3005105543.96
7,880
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140589TEC040A4-060/12C6H-55 AH3005125543.96
8,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140598TEC040A4-060/16C6H-55 AH3005165543.96
8,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140607TEC040A4-060/20C6H-60 AH3005206043.96
9,180
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする