ソリッドエンドミル TEB-A2H

ソリッドエンドミル TEB-A2H - タンガロイソリッドエンドミル TEB-A2H - タンガロイ
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)2内容量1本
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法RE(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14138909TEB003A2-003/01C4H-45 AH3005450.150.340.3
9,290
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138918TEB003A2-003/02C4H-45 AH3005450.150.340.3
9,940
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138927TEB004A2-004/01C4H-45 AH3005450.20.440.4
8,320
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138936TEB004A2-004/015C4H-45 AH3005450.20.440.4
8,640
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138945TEB004A2-004/02C4H-45 AH3005450.20.440.4
8,750
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138961TEB004A2-004/025C4H-45 AH3005450.20.440.4
9,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138970TEB004A2-004/03C4H-45 AH3005450.20.440.4
8,320
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138979TEB004A2-004/04C4H-45 AH3005450.20.440.4
8,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138988TEB005A2-005/01C4H-45 AH3005450.250.540.5
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14138997TEB005A2-005/015C4H-45 AH3005450.250.540.5
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139006TEB005A2-005/02C4H-45 AH3005450.250.540.5
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139015TEB005A2-005/025C4H-45 AH3005450.250.540.5
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139031TEB005A2-005/03C4H-45 AH3005450.250.540.5
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139040TEB005A2-005/04C4H-45 AH3005450.250.540.5
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139049TEB006A2-006/02C4H-45 AH3005450.30.640.6
6,480
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139058TEB006A2-006/03C4H-45 AH3005450.30.640.6
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139067TEB006A2-006/04C4H-45 AH3005450.30.640.6
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139076TEB006A2-006/05C4H-45 AH3005450.30.640.6
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139085TEB006A2-006/06C4H-45 AH3005450.30.640.6
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139101TEB008A2-008/02C4H-45 AH3005450.40.840.8
6,480
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139110TEB008A2-008/03C4H-45 AH3005450.40.840.8
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
14139119TEB008A2-008/04C4H-45 AH3005450.40.840.8
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139128TEB008A2-008/06C4H-45 AH3005450.40.840.8
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139137TEB010A2-010/03C4H-50 AH3005500.5141
5,510
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139146TEB010A2-010/04C4H-50 AH3005500.5141
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139155TEB010A2-010/05C4H-50 AH3005500.5141
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139171TEB010A2-010/06C4H-50 AH3005500.5141
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
14139180TEB010A2-010/08C4H-50 AH3005500.5141
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139189TEB010A2-010/10C4H-50 AH3005500.5141
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139198TEB010A2-010/12C4H-50 AH3005500.5141
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139207TEB015A2-015/04C4H-50 AH3005500.751.541.5
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139216TEB015A2-015/06C4H-50 AH3005500.751.541.5
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139225TEB015A2-015/08C4H-50 AH3005500.751.541.5
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139241TEB015A2-015/10C4H-50 AH3005500.751.541.5
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139250TEB015A2-015/12C4H-50 AH3005500.751.541.5
7,130
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139259TEB020A2-030/06C4H-50 AH3005501243
5,720
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139268TEB020A2-030/08C4H-50 AH3005501243
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139277TEB020A2-030/10C4H-50 AH3005501243
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139286TEB020A2-030/12C4H-50 AH3005501243
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139295TEB020A2-030/14C4H-50 AH3005501243
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139311TEB020A2-030/16C4H-50 AH3005501243
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139320TEB020A2-030/20C4H-55 AH3005551243
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139329TEB030A2-040/08C6H-55 AH3005551.5364
5,620
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139338TEB030A2-040/10C6H-55 AH3005551.5364
6,480
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139347TEB030A2-040/12C6H-55 AH3005551.5364
6,480
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
14139356TEB030A2-040/14C6H-55 AH3005551.5364
7,130
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139365TEB030A2-040/16C6H-55 AH3005551.5364
7,130
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139381TEB030A2-040/18C6H-60 AH3005601.5364
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139390TEB030A2-040/20C6H-60 AH3005601.5364
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139399TEB030A2-040/25C6H-60 AH3005601.5364
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする