曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-A2H

ソリッドエンドミル TEC-A2H - タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2H - タンガロイ
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)2内容量1本
全55種類を絞り込む
寸法LH(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14139880TEC003A2-004/01C4H-45 AH30051450.340.4
7,880
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139889TEC003A2-004/015C4H-45 AH30051.5450.340.4
7,880
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
14139898TEC003A2-004/03C4H-45 AH30053450.340.4
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139907TEC004A2-006/01C4H-45 AH30051450.440.6
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139916TEC004A2-006/02C4H-45 AH30052450.440.6
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139925TEC004A2-006/04C4H-45 AH30054450.440.6
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139941TEC005A2-007/01C4H-45 AH30051450.540.7
5,720
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139950TEC005A2-007/015C4H-45 AH30051.5450.540.7
5,720
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139959TEC005A2-007/025C4H-45 AH30052.5450.540.7
5,720
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139968TEC005A2-007/05C4H-45 AH30055450.540.7
5,720
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139977TEC008A2-012/02C4H-45 AH30052450.841.2
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139986TEC008A2-012/03C4H-45 AH30053450.841.2
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14139995TEC008A2-012/04C4H-45 AH30054450.841.2
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140011TEC008A2-012/08C4H-45 AH30058450.841.2
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140020TEC010A2-015/03C4H-50 AH3005350141.5
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140029TEC010A2-015/04C4H-50 AH3005450141.5
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
14140038TEC010A2-015/05C4H-50 AH3005550141.5
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140047TEC010A2-015/10C4H-50 AH30051050141.5
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140056TEC010A2-015/20C4H-55 AH30052055141.5
7,450
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140065TEC015A2-023/04C4H-50 AH30054501.542.3
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140081TEC015A2-023/06C4H-50 AH30056501.542.3
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140090TEC015A2-023/08C4H-50 AH30058501.542.3
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140099TEC015A2-023/16C4H-50 AH300516501.542.3
4,970
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
14140108TEC020A2-030/04C4H-50 AH3005450243
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140117TEC020A2-030/06C4H-50 AH3005650243
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140126TEC020A2-030/10C4H-50 AH30051050243
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140135TEC020A2-030/20C4H-55 AH30052055243
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140151TEC025A2-040/08C4H-50 AH30058502.544
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140160TEC025A2-040/10C4H-50 AH300510502.544
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140169TEC025A2-040/12C4H-50 AH300512502.544
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140178TEC025A2-040/20C4H-55 AH300520552.544
5,080
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140187TEC030A2-045/08C6H-55 AH3005855364.5
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140196TEC030A2-045/10C6H-55 AH30051055364.5
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
14140205TEC030A2-045/16C6H-55 AH30051655364.5
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140221TEC030A2-045/30C6H-70 AH30053070364.5
8,210
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140230TEC040A2-060/10C6H-55 AH30051055466
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140239TEC040A2-060/12C6H-55 AH30051255466
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140248TEC040A2-060/20C6H-60 AH30052060466
9,180
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140257TEC040A2-060/40C6H-80 AH30054080466
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140266TEC005A2-005/008C4H-45 AH30050.8450.540.5
7,780
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140275TEC005A2-010/013C4H-45 AH30051.3450.541
7,780
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140291TEC008A2-008/012C4H-45 AH30051.2450.840.8
7,780
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140300TEC008A2-016/02C4H-45 AH30052450.841.6
7,780
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140309TEC010A2-025/04C6H-50 AH3005450162.5
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140318TEC015A2-040/06C6H-50 AH30056501.564
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140327TEC020A2-060/08C6H-50 AH3005850266
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140336TEC025A2-070/09C6H-50 AH30059502.567
6,480
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140345TEC030A2-080/10C6H-60 AH30051060368
6,480
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140361TEC040A2-100/13C6H-60 AH300513604610
6,480
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140370TEC050A2-130/16C6H-60 AH300516605613
7,130
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする